FINDER SPA - FIN93520125 ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.41


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 14 mm
Altezza - 93 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823310169
Codice prodotto
FIN93520125
Cod. produttore
93520125
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
14 mm
Altezza:
93 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
73.6 mm