pagina iniziale

FINDER SPA - FIN93510060 ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 1P S.34

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN93510060 ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 1P S.34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 93.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823284545

Codice prodotto

FIN93510060

Cod. produttore

93510060

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

93.6 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

72.5 mm

Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: barra cieca 35 mm Grado di protezione: IP 20