pagina iniziale

FINDER SPA - FIN93027060 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.41

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN93027060 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 14 mm

  • Altezza - 88.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823304601

Codice prodotto

FIN93027060

Cod. produttore

93027060

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

14 mm

Altezza:

88.4 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

73.6 mm

Zoccolo con morsetti a vite Montaggio: barra cieca 35 mm Colore: Blu Grado di protezione: IP 20