FINDER SPA - FIN93020024 ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.41


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 14 mm
Altezza - 88.4 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823310053
Codice prodotto
FIN93020024
Cod. produttore
93020024
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
14 mm
Altezza:
88.4 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
73.6 mm