FINDER SPA - FIN9233SMA ZOCCOLO A SALDARE 2/3P S.62


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con linguetta a saldare
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di pin - 11
Larghezza - 40 mm
Altezza - 50 mm
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823258775
Codice prodotto
FIN9233SMA
Cod. produttore
9233SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con linguetta a saldare
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di pin:
11
Larghezza:
40 mm
Altezza:
50 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
66.4 mm