FINDER SPA - FIN9213SMA ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2/3P S.62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di pin - 11
Larghezza - 40 mm
Altezza - 36 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823072999
Codice prodotto
FIN9213SMA
Cod. produttore
9213SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di pin:
11
Larghezza:
40 mm
Altezza:
36 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
66.4 mm



