FINDER SPA - FIN92030SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2/3P S.62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 40 mm
Altezza - 91.3 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823258744
Codice prodotto
FIN92030SMA
Cod. produttore
92030SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
40 mm
Altezza:
91.3 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
78.6 mm




