FINDER SPA - FIN90833SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 3P S.60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 38 mm
Altezza - 65 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8012823294414
Codice prodotto
FIN90833SMA
Cod. produttore
90833SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
38 mm
Altezza:
65 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
23.5 mm