FINDER SPA - FIN9026SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A PIASTRINA 2P S.60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 41 mm
Altezza - 51 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823072739
Codice prodotto
FIN9026SMA
Cod. produttore
9026SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
41 mm
Altezza:
51 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
76.7 mm




