pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9023SMH ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 3P S.60

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN9023SMH ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 3P S.60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 66 mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823303321

Codice prodotto

FIN9023SMH

Cod. produttore

9023SMH

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

11

Larghezza:

38 mm

Altezza:

66 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

19 mm

Zoccolo con morsetti a bussola per montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715). Tipo di Rele 60.13. Ponticello metallico di ritenuta