pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9022SMH ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.60

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN9022SMH ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 38 mm

  • Altezza - 66 mm

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823303314

Codice prodotto

FIN9022SMH

Cod. produttore

9022SMH

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

38 mm

Altezza:

66 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

19 mm

Zoccolo con morsetti a bussola per montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715). Tipo di Rele 60.12. Ponticello metallico di ritenuta