FINDER SPA - FIN9022SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 38 mm
Altezza - 66 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823072562
Codice prodotto
FIN9022SMA
Cod. produttore
9022SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
38 mm
Altezza:
66 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
74.7 mm