FINDER SPA - FIN9021SMA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 3P S.60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
- Numero di pin - 11 
- Larghezza - 38 mm 
- Altezza - 67 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012823072555
Codice prodotto
FIN9021SMA
Cod. produttore
9021SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
38 mm
Altezza:
67 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
78.7 mm




