FINDER SPA - FIN9003SMA ZOCCOLO MORSETTI A BUSSOLA UNDECAL 3P S.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 38 mm
Altezza - 77.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823273792
Codice prodotto
FIN9003SMA
Cod. produttore
9003SMA
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
38 mm
Altezza:
77.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
80.1 mm