pagina iniziale

FINDER SPA - FIN838202400000T TEMPORIZZATORE INTERMITTENZA ASIMM. 24/240

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN838202400000T TEMPORIZZATORE INTERMITTENZA ASIMM. 24/240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.05...864000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione - no

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823429991

Codice prodotto

FIN838202400000T

Cod. produttore

838202400000T

Produttore

FIN

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.05...864000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

no

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

240...240 V

Funzione circuito stella-triangolo:

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

16 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

0

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

96 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

78.8 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

1

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

1

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Temporizzatore modulare multitensione e monofunzione. Commutazione stella-triangolo, multitensione. 2 contatti. Tempo di trasferimento regolabile (0.05?1)s. Per applicazioni ferroviarie