FINDER SPA - FIN806102400000T TEMPORIZZATORE RIT.DISINSERZIONE 24/240V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 0.05...180 s
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823372969
Codice prodotto
FIN806102400000T
Cod. produttore
806102400000T
Produttore
FIN
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
0.05...180 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
sì
Tensione nominale di comando Us DC:
240...240 V
Funzione circuito stella-triangolo:
no
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
no
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
sì
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
sì
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
8 A
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
sì
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
17.5 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
56.5 mm
Altezza:
84 mm
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Completo di zoccolo:
no
Montaggio frontale:
sì