pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7T8100002403 TERMOSTATO IND. RISCALDAMENTO 10A 0/+60°C

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Termostato/igrostato

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente chiuso (NC)

  • Campo di regolazione temperatura - 0...60 °C

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823363288

Codice prodotto

FIN7T8100002403

Cod. produttore

7T8100002403

Produttore

FIN

Modello:

Termostato/igrostato

Corrente nominale In:

10 A

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Campo di regolazione temperatura:

0...60 °C

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con display digitale:

no

Termostato da quadro N°contatti: 1 NC Materiale contatti: AgNi Montaggio: fissaggio a vite tensione di dimensionamento: 250 V. con visualizzazione digitale: no esecuzione della funzione di commutazione: contatto di apertura con igrostato:no intervallo di regolazione temperatura: da 0 a 60 °C. corrente nominale In: 10 A. Grado di protezione: IP20