FINDER SPA - FIN7T8100002402 TERMOSTATO DA QUADRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Termostato/igrostato
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente chiuso (NC)
Campo di regolazione temperatura - -20...60 °C
Metodo di montaggio - Fissaggio a vite
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823435749
Codice prodotto
FIN7T8100002402
Cod. produttore
7T8100002402
Produttore
FIN
Modello:
Termostato/igrostato
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Campo di regolazione temperatura:
-20...60 °C
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con display digitale:
no