pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7S1690245510 RELE' MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7S1690245510 RELE' MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Valutazione degli ingressi - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823437767

Codice prodotto

FIN7S1690245510

Cod. produttore

7S1690245510

Produttore

FIN

Modello:

Modulo di espansione

Valutazione degli ingressi:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

no

Con ingresso di avvio:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello d

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

2

Con circuito di retroazione:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

5

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

78.8 mm

Profondità:

96 mm

FINDER : RELE MODULARE CON CONTATTI GUIDATI, Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza