FINDER SPA - FIN7P6890600600 SPD CLASSE3 LINEA DATI CAT 6-60 V DC RJ4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.2 kA
Tensione massima continuativa DC - 60 V
Corrente nominale di carico - 0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 40 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823398082
Codice prodotto
FIN7P6890600600
Cod. produttore
7P6890600600
Produttore
FIN
Tensione nominale DC:
24...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
0.2 kA
Tensione massima continuativa DC:
60 V
Corrente nominale di carico:
0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
40 V
Livello di protezione filo-terra:
350 V
Frequenza di taglio:
250 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
RJ45
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no
Disconnessione del segnale:
no
Numero di conduttori (senza terra):
8
Messa a terra:
Conduttore separato
Larghezza di montaggio:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20