FINDER SPA - FIN7P6290360005 SPD CLASSE3 PER COMUNICAZ. SEGNALI NETWORK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa DC - 36 V
Corrente nominale di carico - 0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 45 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823401256
Codice prodotto
FIN7P6290360005
Cod. produttore
7P6290360005
Produttore
FIN
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa DC:
36 V
Corrente nominale di carico:
0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
45 V
Livello di protezione filo-terra:
45 V
Frequenza di taglio:
4 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no
Disconnessione del segnale:
no
Numero di conduttori (senza terra):
2
Larghezza di montaggio:
6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20