FINDER SPA - FIN7P6290090485 SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 6...6 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa DC - 8.5 V
Corrente nominale di carico - 0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 12 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823413341
Codice prodotto
FIN7P6290090485
Cod. produttore
7P6290090485
Produttore
FIN
Tensione nominale DC:
6...6 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa DC:
8.5 V
Corrente nominale di carico:
0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
12 V
Livello di protezione filo-terra:
15 V
Frequenza di taglio:
1 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no
Disconnessione del segnale:
no
Numero di conduttori (senza terra):
2
Larghezza di montaggio:
6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


