pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7P3682752003 SPD CLASSE3 MONOFASE INCAS. 275VAC 6KV 3KA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7P3682752003 SPD CLASSE3 MONOFASE INCAS. 275VAC 6KV 3KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

  • Tensione massima continuativa AC - 275 V

  • Numero di poli - 1

  • Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N) - 3 kA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823407890

Codice prodotto

FIN7P3682752003

Cod. produttore

7P3682752003

Produttore

FIN

Tensione nominale AC:

230 V

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Numero di poli:

1

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

3 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

3 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

1.65 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Segnalazione su apparecchio:

Acustico

Con filtro anti interferenze:

no

Scaricatore di sovratensione Montaggio: apparente/incassato con contatto telecomunicazioni: no numero di poli: 1 tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N): 3 kA. tensione nominale AC: 230 V.classe di prova tipo 3: sì livello di protezione L-N: 1.65 kV. segnalazione nell'apparecchio: acustico Grado di protezione: IP20 con filtro anti-interferenze: no