pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7P2781500015 SPD CLASSE2 MONOF 2P 150VAC 2+0 15KA NOR

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7P2781500015 SPD CLASSE2 MONOF 2P 150VAC 2+0 15KA NOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 120 V

  • Configurazione di rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823453385

Codice prodotto

FIN7P2781500015

Cod. produttore

7P2781500015

Produttore

FIN

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

120 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

150 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

0.74 kV

Livello di protezione N-PE:

0.74 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

160 A

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: no numero di conduttori (esclusa terra): 2 dimensione: 2 UM tensione permanente AC max.: 150 V. corrente impulsiva di dispersione nominale(8/20): 15 kA. tensione nominale AC: 120 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 0.74 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 0.74 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: no max. corrente di scarica (8/20):40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.