FINDER SPA - FIN7P2395001015 SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 3
Livello di protezione - 6.4 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823413327
Codice prodotto
FIN7P2395001015
Cod. produttore
7P2395001015
Produttore
FIN
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Numero di conduttori (senza terra):
3
Livello di protezione:
6.4 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
3 moduli
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Tensione massima continuativa DC:
350 V
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
420 V
Livello di protezione L-N:
6.4 kV
Livello di protezione N-PE:
6.4 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


