pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7P2184400020 SPD CLASSE2 UNIPOLARE 1P 440VAC 20KA

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7P2184400020 SPD CLASSE2 UNIPOLARE 1P 440VAC 20KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Configurazione di rete TN-S -

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823357553

Codice prodotto

FIN7P2184400020

Cod. produttore

7P2184400020

Produttore

FIN

Numero di conduttori (senza terra):

1

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

400 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

440 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.9 kV

Livello di protezione N-PE:

1.9 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

125 A

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: barra cieca 35 mm con contatto telecomunicazioni: no numero di conduttori (esclusa terra): 1 dimensione: 1 UM tensione permanente AC max.: 440 V. tensione nominale AC: 400 V. classe di prova tipo 2: sì livello di protezione L-N: 1.9 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 livello di protezione N-PE: 1.9 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: sì forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 25 kA.