FINDER SPA - FIN7P2180751015 SPD CLASSE2 UNIPOLARE 1P 75VAC 15KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 60 V
Configurazione di rete TN-S - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823378510
Codice prodotto
FIN7P2180751015
Cod. produttore
7P2180751015
Produttore
FIN
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
60 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
75 V
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-C:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Tensione massima continuativa DC:
100 V
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
60 V
Livello di protezione L-N:
0.4 kV
Livello di protezione N-PE:
0.4 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
160 A
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


