pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7P2010000020 CARTUCCIA GDT N-PE 20KA

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Dimensione / Misura - 1 modulo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823334738

Codice prodotto

FIN7P2010000020

Cod. produttore

7P2010000020

Produttore

FIN

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Cartuccia di ricambio a spinterometro a gas,Corrente massima di scarica (8/20μs) Imax: 40 kA; Tempo di intervento (ta): 100 ns.