FINDER SPA - FIN7P1582751012 SPD CLASSE1+2 TRIFASE 4P 275VAC 4+0 12.5KA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 30 kA 
- Numero di conduttori (senza terra) - 4 
- Livello di protezione - 1.2 kV 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
- Tensione nominale AC - 230 V 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012823354170
Codice prodotto
FIN7P1582751012
Cod. produttore
7P1582751012
Produttore
FIN
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
30 kA
Numero di conduttori (senza terra):
4
Livello di protezione:
1.2 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
4 moduli
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
no
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Tensione massima continuativa DC:
350 V
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
60 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
1.5 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
1.5 mm²
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Livello di protezione N-PE:
1.2 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
160 A
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20



