FINDER SPA - FIN7P1010000025 CARTUCCIA GDT N-PE 25KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 100 kA
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TN-S - no
Configurazione di rete DC - no
Configurazione di rete TT - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823361925
Codice prodotto
FIN7P1010000025
Cod. produttore
7P1010000025
Produttore
FIN
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
100 kA
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
2 moduli
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
no
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Altre configurazioni di rete:
sì
Max. corrente di scarica (8/20):
60 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


