pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7L4602300200 LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + CONNET.

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7L4602300200 LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + CONNET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 13 W

  • Tensione nominale - 110...240 V

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Lunghezza - 310.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823443867

Codice prodotto

FIN7L4602300200

Cod. produttore

7L4602300200

Produttore

FIN

Potenza della lampada:

13 W

Tensione nominale:

110...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza:

310.6 mm

Con presa di corrente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Spina / Presa

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Metodo di montaggio:

Magnetico

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Gruppo illuminante per armadi tipo/modello FIN7L4602300200 - Gruppo illuminante per armadi