FINDER SPA - FIN7L4600240100 LAMP.DA QUADRO - DIRETTA + PUSHIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 13 W
Tensione nominale - 12...48 V
Lampada - LED non sostituibile
Tipo di tensione - AC / DC
Lunghezza - 310.6 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823443836
Codice prodotto
FIN7L4600240100
Cod. produttore
7L4600240100
Produttore
FIN
Potenza della lampada:
13 W
Tensione nominale:
12...48 V
Lampada:
LED non sostituibile
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza:
310.6 mm
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Fissaggio a vite / morsetto
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Metodo di montaggio:
Magnetico
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E