FINDER SPA - FIN7H5182300400 RISCALDATORE DA QUADRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Con ventola - sì
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823421940
Codice prodotto
FIN7H5182300400
Cod. produttore
7H5182300400
Produttore
FIN
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Con ventola:
sì
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Larghezza:
41 mm
Altezza:
125 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
400 W
Profondità:
41 mm
Grado di protezione (IP):
IP20