FINDER SPA - FIN7H5181100250 RISCALDATORE DA QUADRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con ventola - sì
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Larghezza - 67 mm
Altezza - 88.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012823426402
Codice prodotto
FIN7H5181100250
Cod. produttore
7H5181100250
Produttore
FIN
Con ventola:
sì
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Larghezza:
67 mm
Altezza:
88.2 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
250 W
Profondità:
98.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Riscaldatori da quadro Safe touch, Potenza di riscaldamento: 250 W, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 110 V, funzionamento da 88 a 121 V, assorbimento 2 mA, temperatura ambiente da -40 a +50 ?C