FINDER SPA - FIN7H5102300050 RISCALDATORE DA QUADRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza nominale - 50 W 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...230 V 
- Con ventola - no 
- Tensione di alimentazione DC - 110...230 V 
- Tipo di tensione - AC / DC 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012823401485
Codice prodotto
FIN7H5102300050
Cod. produttore
7H5102300050
Produttore
FIN
Potenza nominale:
50 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...230 V
Con ventola:
no
Tensione di alimentazione DC:
110...230 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...230 V
Larghezza:
41 mm
Altezza:
125 mm
Potenza termica permanente a 10 °C:
50 W
Profondità:
41 mm
Grado di protezione (IP):
IP20