FINDER SPA - FIN7F2190241020 VENTILATORE CON FILTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 24 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 120 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012823425702
Codice prodotto
FIN7F2190241020
Cod. produttore
7F2190241020
Produttore
FIN
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
24 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
120 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
sì
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
50 mm
Potenza nominale:
3.6 W
Emissione di rumore:
37.5 dB(A)
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035


