FINDER SPA - FIN7F2090242055T VENTILATORE CON FILTRO 55MC/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8012823432021
Codice prodotto
FIN7F2090242055T
Cod. produttore
7F2090242055T
Produttore
FIN
Ventilatore con filtro - per uso ferroviario, Dimensione: Size 2 (125 x 125) mm, Portata d'aria nominale: 55 m3/h, Colorazione: Grigio RAL 7035, Tipo di alimentazione DC, tensione di alimentazione nominale 24 V, funzionamento da 19.2 a 26.4 V, potenza nominale 7 W, temperatura ambiente da -15 a +55 ?C


