pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7F2082305700 VENTILATORE CON FILTRO 660MC/H

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7F2082305700 VENTILATORE CON FILTRO 660MC/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 700 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 320 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823443935

Codice prodotto

FIN7F2082305700

Cod. produttore

7F2082305700

Produttore

FIN

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

700 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

320 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

320 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

141.2 mm

Potenza nominale:

110 W

Emissione di rumore:

72 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 110 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 230 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 700 m³/h. ventilatore di circolazione:sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 72 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54