pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7F2082304400 VENTILATORE CON FILTRO 400MC/H

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7F2082304400 VENTILATORE CON FILTRO 400MC/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 400 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 255 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823434001

Codice prodotto

FIN7F2082304400

Cod. produttore

7F2082304400

Produttore

FIN

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

400 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

255 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

255 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

144 mm

Potenza nominale:

69 W

Emissione di rumore:

72 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Ventilatore per armadi tipo/modello FIN7F2082304400 - Ventilatore per armadi