pagina iniziale

FINDER SPA - FIN7F2081204250 VENTILATORE CON FILTRO

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN7F2081204250 VENTILATORE CON FILTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 250 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...120 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 255 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823433844

Codice prodotto

FIN7F2081204250

Cod. produttore

7F2081204250

Produttore

FIN

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

250 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

120...120 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

255 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

255 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

104.2 mm

Potenza nominale:

42 W

Emissione di rumore:

56 dB(A)

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Ventilatore per armadi tipo/modello FIN7F2081204250 - Ventilatore per armadi