FINDER SPA - FIN7F20812031000 VENTILATORE CON FILTRO 100MC/H NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 100 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...120 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 209 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823434810
Codice prodotto
FIN7F20812031000
Cod. produttore
7F20812031000
Produttore
FIN
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
100 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
120...120 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
209 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
209 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
120...120 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
80.2 mm
Potenza nominale:
30 W
Emissione di rumore:
42 dB(A)
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
sì
Ricircolo aria:
sì
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035