FINDER SPA - FIN7F0300004000 FILTRO SCARICO PER ESTERNI TG.4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 255 mm
Altezza - 255 mm
Profondità - 36.5 mm
Classe di filtrazione - G3
Con tappeto filtrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012823448015
Codice prodotto
FIN7F0300004000
Cod. produttore
7F0300004000
Produttore
FIN
Larghezza:
255 mm
Altezza:
255 mm
Profondità:
36.5 mm
Classe di filtrazione:
G3
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-15...55 °C