FINDER SPA - FIN7F0300001000 FILTRO SCARICO STANDARD(92X92MM)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Altezza - 120 mm
Profondità - 20.1 mm
Classe di filtrazione - G3
Con tappeto filtrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012823447988
Codice prodotto
FIN7F0300001000
Cod. produttore
7F0300001000
Produttore
FIN
Larghezza:
120 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
20.1 mm
Classe di filtrazione:
G3
Con tappeto filtrante:
sì
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-15...55 °C