pagina iniziale

FINDER SPA - FIN782E12302414 ALIMENTATORE SWITCHING 240W 24VDC (10.8A

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10.8 A

  • Tensione di uscita regolabile - no

  • Valore nominale tensione d'uscita 1 - 24 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823402833

Codice prodotto

FIN782E12302414

Cod. produttore

782E12302414

Produttore

FIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

10.8 A

Tensione di uscita regolabile:

no

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

A prova di corto-circuito:

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...240 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

275 VA

Potenza di uscita:

240 W

Stabilizzato:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Installabile a parete:

no

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

60 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

125 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore switching assorbimento di potenza: 275 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 240 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: da 110 a 240 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 10.8 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 10 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20