FINDER SPA - FIN781D12302415 ALIM.SWITC.130W 24VDC (5,4A) CONT.PRE-AL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 5.4 A
Tensione di uscita regolabile - no
Valore nominale tensione d'uscita 1 - 24 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823402697
Codice prodotto
FIN781D12302415
Cod. produttore
781D12302415
Produttore
FIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
5.4 A
Tensione di uscita regolabile:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5.4 A
A prova di corto-circuito:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
110...240 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
110...240 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...240 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
145 VA
Potenza di uscita:
130 W
Stabilizzato:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Installabile a parete:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Larghezza:
40 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
125 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP20