pagina iniziale

FINDER SPA - FIN77A182308250 RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN77A182308250 RELÈ PANNELLO SSR 25A PANNELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 25 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012823450490

Codice prodotto

FIN77A182308250

Cod. produttore

77A182308250

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

25 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

Rele allo stato solido "a saponetta" per montaggio a pannello, Uscita 25 A, 1 contatto, montaggio a pannello o su dissipatore ("saponetta"), Circuito di uscita: 230 V AC, Terminali ingresso e uscita su lati opposti, Modalita di commutazione: zero crossing, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 90 a 280 V, potenza nominale 5.3 VA, assorbimento 35 mA, tensione di rilascio 1.25 V, temperatura ambiente da -30 a +80 ?C