pagina iniziale

FINDER SPA - FIN774590248250 RELÈ PANNELLO SSR 40A PANNELLO

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN774590248250 RELÈ PANNELLO SSR 40A PANNELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 40 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823391199

Codice prodotto

FIN774590248250

Cod. produttore

774590248250

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

40 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutazione a punto neutro:

Relè allo stato solido "a saponetta" N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: no Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 21.6 a 280 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 40 A. Alimentazione: DC commutazione a punto neutro: si Accessori: Separatore per montaggio su barra;dissipatore