FINDER SPA - FIN773190248071 RELÈ MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 30 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012823375120
Codice prodotto
FIN773190248071
Cod. produttore
773190248071
Produttore
FIN
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
30 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no