pagina iniziale

FINDER SPA - FIN773190248051 RELÈ MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 30 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 10.8 A

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823375083

Codice prodotto

FIN773190248051

Cod. produttore

773190248051

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

30 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

10.8 A

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Relè modulare allo stato solido N°contatti: 1 NO numero di fasi: 1 adatto per installazione in serie: si Volt DC: 24 V. tensione d'esercizio: da 48 a 480 V. corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 30 A. Alimentazione: DC commutazionea punto neutro: no Accessori: Separatore per montaggio su barra