pagina iniziale

FINDER SPA - FIN773182308071 RELÈ MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN773182308071 RELÈ MODULARE SSR POTENZA 30A 22.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 30 A

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012823375069

Codice prodotto

FIN773182308071

Cod. produttore

773182308071

Produttore

FIN

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

30 A

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

10.8 A

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-51:

30 A

Relè a stato solido tipo/modello FIN773182308071 - Relè a stato solido